• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Hangladder met sporten, 4,38 m, 14 sporten

Artikelnummer: 116014

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 116014
EAN/GTIN 4031405160149
Nummer fabrikant 116014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Stabiele rechthoekige buizen
  • Gegroefde vierkante sporten 30 x 30 mm aan beide zijden
  • 4-voudig gekromde spijlen-/stijlverbinding
  • Ophanghaak Ø 320 mm van verzinkt staal en kettingen met karabijnhaken voor een veilige bevestiging
  • Antislip geleidingsschoenen
  • Afstand tussen spijlen: 280 mm
  • Belasting verticaal hangend: 200 kg (hogere belastingen op aanvraag)
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 58 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Ladderlengte: 4090 mm
  • Gebruik van ladders (DIN EN 131): Professioneel
  • Lengte: 4380 mm