MARTOR SECUPRO MEGASAFE 116002 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 116002.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116002.02
EAN/GTIN 4002632918346
Nummer fabrikant 116002.02
L-nummer L60170 454

Omschrijving

Omschrijving:

Zo hoog als het lijkt. Met haakmes.
Wilt u een veiligheidsmes met een groot bladeverlies? Of bent u op zoek naar een snij-gereedschap, zelfs voor de zwaarste toepassingen? In beide gevallen is de SECUPRO MEGASAFE een uitstekende keuze. Dankzij een zaagdiepte tot 14 mm, is het apparaat niet bang voor elke uitdaging. Uw veiligheid blijft echter altijd behouden, aangezien de volautomatische functie voor het intrekken van het blad ook werkt wanneer het blad niet volledig is uitgeschoven. Ideaal voor het snijden van textiel, garen, tapes, tapijten, films en plastic banden.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Robuuste handvat
    de handvat van de hoogwaardige SECUPRO MEGASAFE is gemaakt van 100% aluminium – en dus zeer robuust. Met uw snij-gereedschap kunt u alle gangbare snijmaterialen onder de knie krijgen. Ook in verschillende lagen.
  • Vervangen zonder het blad te openen,
    kan eenvoudig en veilig worden vervangen. Zelfs zonder het handvat te openen. Druk op de TUIMELKNOP aan de bovenkant en schuif de schuif helemaal naar voren. Het blad kan worden vervangen.
  • De enigszins afgeronde handvat past perfect
    in uw hand. En je duim is ook niet te kort. De schuif is uitgerust met zachte grip – en dus met name antislip.
  • Dubbelzijdige schuifregelaar
    met rechts? Met links? Deze vraag doet zich niet voor. Omdat we de SECUPRO MEGASAFE hebben uitgerust met een schuif die van beide kanten toegankelijk is. Kies zelf!
  • 2-weg bruikbaar mes
    voordat u het kwaliteitsmes moet vervangen, kunt u het één keer draaien. Dit verdubbelt de bedrijfstijd van het blad – en vermindert uw inspanning. Omdat uw product als nieuw snijdt.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: Tot 3-laags
    plastic bandje waarmee
    rol verpakte goederen wegslijpt

  • Snijtoepassing:
    Karton zijwaarts snijden
    karton aan de bovenzijde opensnijden karton
    op rollen snijden

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Zeer hoge beveiliging (SECUPRO)
  • Veiligheidstechnologie II: Volautomatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 14 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, plastic riemen, verpakte goederen, textiel, garens, Koord, voeringen, wrap, stretch, krimpfolie
  • Snijtoepassing: Snijd het karton aan de zijkanten open / bedek het karton aan de bovenkant, snijd het papier op de rollen
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 98,70
  • Uitgangslengte blad (max.): 19, 5 mm
  • Optioneel blad: 1760099,25, 99,70, 199,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Haakmes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires