Haaksleutel met tandheugel, spanwijdte 10 - 50 mm

Artikelnummer: 115A.50
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115A.50
EAN/GTIN 3148511336014
Nummer fabrikant 115A.50
L-nummer L60130 1363

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met gleuven aan de zijkant
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10 - 50
  • E [mm]: 4
  • B [mm]: 215
  • L [mm]: 213
  • [g]: 340