{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 25 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115030 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024176 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalborenset HSS nr. 114020 met cassette 1-13
op aanvraag
Op voorraad
669 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
498 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 427,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 25 | 25 | 25 | 25 |
Boren steeds oplopend | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |