{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115030 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024176 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS n.º 114020 con caja 1-13
a petición
En stock
669 piezas en stock
84,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
508 piezas en stock
178,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
726 piezas en stock
136,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
344,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
anillo de color | sin | sin | sin | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |