Blaaspistool met korte mondstuk, kunststof, PN max. 10 bar, mondstuk LW 9

Artikelnummer: 114369
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114369
EAN/GTIN 4047322054287
Nummer fabrikant 114369
L-nummer L00970 131068
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met korte mondstuk, kunststof, temperatuurbereik -20 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, mondstuk LW 9. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, alle soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz.

Kenmerk:

  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 1 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen