Rolvorksleutel , vonkvrij , spanbreedte max. 55 mm

Artikelnummer: 113A.18SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.18SR
EAN/GTIN 3148518635608
Nummer fabrikant 113A.18SR
L-nummer L60130 7188

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 26,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 450
  • [g]: 2260