Rolvorksleutel , vonkvrij , spanwijdte max. 46 mm

Artikelnummer: 113A.15SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.15SR
EAN/GTIN 3148518635196
Nummer fabrikant 113A.15SR
L-nummer L60130 7187

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 23,4
  • E1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1410