MARTOR SECUNORM SMARTCUT 110100 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 110100.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 110100.02
EAN/GTIN 4002632920486
Nummer fabrikant 110100.02
L-nummer L60170 846

Omschrijving

Omschrijving:

Wanneer u dit veiligheidsmes in de hand houdt, weet u direct waarom het SMART wordt genoemd. Het is licht en de vorm is SMART. Het feit dat het geschikt is voor bijna alle snijmaterialen is SMART. Zelfs de „automatic blade retraction“ is SMART. Tot slot: de enorme populariteit van dit mesje voor commerciële doeleinden is zeker SMART.
Basismateriaal: Kunststof

    Eén toepassing, twee voordelen
    De SECUNORM SMARTCUT is een wegwerpmes. Voor u betekent dit geen risico voor verwonding bij het verwisselen van een mesje. Het mesje kan ook niet in het produktieproces verdwijnen.

    Schuifknop aan beide kanten

    Met de rechterhand? Met de linkerhand? Het doet er niet toe! De SECUNORM SMARTCUT is uitgerust met een schuifknop die van beide kanten te bedienen is. U kunt zelf kiezen.

    Licht en eenvoudig

    Met slechts 17 gr. Is de SECUNORM SMARTCUT een echte lichtgewicht. Dit draagt ook bij aan snel en efficient snijden, zonder dat handen en armen vermoeid raken.

    Comfortabel gebruik

    Het produkt ziet er niet alleen handig uit. De klein, ronde houder past comfortabel in uw hand. En er is nog meer: om te voorkomen dat uw duim er af glijdt heeft de schuifknop groeven.

    U kunt het niet kwijt raken

    Hoewel de SECUNORM SMARTCUT zeer compact is – er is een oog voorzien om het mes aan u of uw werkplek te bevestigen.

Kenmerk:

  • Lengte: 110 mm
  • Handvat: 2-zijdige schuif
  • Automatische mesretractie
  • Transportvergrendeling: nee
  • Trigger: duim
  • Ergonomie: Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (max): 11,6 mm
  • Hoofdzakelijk snijmateriaal: wikkel-, rek- en krimpfolie, plakband, karton: tot 2-laags, folie en papierbanen
  • Snijtoepassing: Open tape, gesneden wikkel- of rekfolie, gesneden/bekleed karton aan de zijkant
  • Slijtage-eigenschappen: eenvoudige slijtagebescherming
  • Houder/oogoogje: ja
  • Kleefbandscorer: nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • Softgrip: nee
  • Metaal detecteerbaar: nee
  • Mesdikte (wegwerpmes): 0,63 mm
  • Verwisselbare mesjes in handvat: nee
  • Verwisselbaar mes zonder gereedschap: nee
  • Verwisselbare mesjes: nee
  • GS-keurmerk: TÜV-/VPA-goedgekeurd

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires