Micrometerkop, differentiële schroef, 0-0,02".

Artikelnummer: 110-116-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 110-116-10
EAN/GTIN 4946368861555
Nummer fabrikant 110-116-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De micrometerkop met differentieel voor extra fijne voeding biedt u de volgende voordelen: Micrometerkop met extra fijne voeding Met niet-roterende spindel, speciaal geschikt voor nauwkeurige aanpassingen Het differentieel bewegingsmechanisme met dubbele spindel bereikt een extra fijne voeding.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,004″
Schaalverdeling: 0,5 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Inch/Metrisch
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm