Rechte steekverbinding ”Blauwe serie”, rond, G 1/4 buiten Ø 8 mm

Artikelnummer: 109163
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 109163
EAN/GTIN 4047322263900
Nummer fabrikant 109163
L-nummer L00970 126976
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte steekverbinding ”Blauwe serie”, rond, G 1/4 buiten voor slangbuitendiameter 8 mm, pmax kortstondig 15 bar, kunststof / vernikkeld messing. Onze serie snelkoppelingen van kunststof of vernikkeld messing. De onderdelen kunnen worden gebruikt in combinatie met kunststof slangen en kunststof buizen.

Kenmerk:

  • L1: 23,0 mm
  • Serie: Blauwe serie
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • Loslaag: kunststof
  • Materiaal: Kunststof of vernikkeld messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Binnenzeskant: 5 mm
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, automobielindustrie, verpakkingsindustrie, vacuüm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Aanbevolen slang: PU, PA (nylon)
  • voor buisbuiten-Ø: 8 mm
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk kortstondig: 15 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen