MARTOR SPECIAAL MESJE GROOT MODEL 107 , 5 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 107.62
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 107.62
EAN/GTIN 4002632800801
Nummer fabrikant 107.62

Omschrijving

Omschrijving:

HET GROTE SPECIALE MES NR. 107 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal met getande rand. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 173,7 mm lang, 18,7 mm breed en 0,80 mm dik.

HET GROTE SPECIALE MES NR. 107 is in de transparante verpakking van 5 stuks onder bestelnummer 107.62. beschikbaar.
    Knippen:
    Gegolfd
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm gegolfde rand, polystyreen blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Gegolfd
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires