Snijplaat RU 1/2-14 NPT schil

Artikelnummer: 105564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 105564
EAN/GTIN 4046122403448
Nummer fabrikant 105564
L-nummer L10150 162
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU 1 / 2-14 NPT Schilmessen gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm
- voor handmatig of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen
- schilaansnijd

van M 3VA matrijzen voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, hardingsstaal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering- HSSE, gelept- genitreerd tegen koudlassen- fijne spaan deling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P snede