Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie 3,5 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 1040A
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
Artikelnummer 1040A
EAN/GTIN 4946368841212
Nummer fabrikant 1040A

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp, meetbereik van 1 en 3,5 mm met kleine diameter - metrisch. Dit is een compacte meetklok met een ø 40 mm buitenring die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 3,5 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat