TYROLIT FSL-C Vloerzaagblad 650x3,9x25,4 PREMIUM oude beton , TGD®

Artikelnummer: 103020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 103020
EAN/GTIN 9009011030205
Nummer fabrikant 103020
L-nummer L50140 1943
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Machines tot 15 kW, zachte tot zeer harde aggregaten. Details: lasergelast tot een diameter van 1.200 mm. Speciale segmentvorm met een beschermende functie om vroegtijdige slijtage van het kernmes in de verbindingszone te voorkomen (undercutting-effect). Geschikt voor renovatie, ontmanteling en sloop van wegen, snelwegen, luchthavens, bruggen en industriële gebouwen. Ook voor het verwijderen van beschadigde betonnen plafonds en voor plafonddoorbraken tot een dikte van 50 cm. De gereedschappen worden gekenmerkt door een extreem snelle snijtoevoer, een zeer lange levensduur en een lage snijdruk, waardoor de machine wordt ontzien.

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088F DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 3,9 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 650 x 3,9 x 25,4 mm
  • diameter: 650 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Fugenschneider