CBN profielslijpschijf 225x5x60 mm 89A100H5V111 HM/HSS

Artikelnummer: 102804
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 102804
EAN/GTIN 9003171028041
Nummer fabrikant 102804

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het profielslijpen van sneldraaistaal kunt u aluminiumoxide- of CBN-schijven gebruiken. Wolfraamcarbide dient echter alleen met diamant te worden geslepen. Voor het voorslijpen bevelen we korrelgrootte 54 in aluminiumoxide en een mengsel van sinterdkorund aan. Korrelgrootte 100 dient te worden gebruikt voor afwerking en fijne profielen, of als alternatief B151 in CBN Fijnere korrelgrootten worden doorgaans gebruikt voor wolfraamcarbide.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 100 H5 V111
  • Afmeting (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
  • diameter: 225 mm
  • Sterkte: 5 mm
  • Boring: 60 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal, HSS

Voordeel:

  • Hoge materiaalafname
  • Hoog profielvastheid
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor profielslijpen van hardmetalen en HSS-werkstukken