Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw, met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 102.5-160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 102.5-160
EAN/GTIN 7610733000128
Nummer fabrikant PB 102.5-160
L-nummer L60060 1725

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers, met extra zeskant op kling / voor steeksleutel
  • voor gleufkopschroeven
  • met zeskant voor steeksleutel voor het verkrijgen van hoge draaimomenten, lossen van vastzittende schroeven
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte over het vlak voor zeshoekige bladen: 10 mm
  • Breedte van het blad: 8 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Klingdikte: 1.2 mm
  • Lengte blad: 160 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 270 mm
  • Voor metaalschroeven M: 4-5 mm