Snijplaat RU M 1,1 6h

Artikelnummer: 101222
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101222
EAN/GTIN 4046122325740
Nummer fabrikant 101222
L-nummer L10150 976
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU M 1.1 tolerantie 6h Snijring van HSS volgens DIN EN-norm
- voor hand- of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen
- met een schilpunt vanaf M 3VA matrijzen voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, inzetgehard staal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering
- HSSE, gepolijst
- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanverdeling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P snede

Diensten en productadviseurs

Meld u aan