Snijplaat RU G 1 A -0,10 schil Ms gel.

Artikelnummer: 100929
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100929
EAN/GTIN 4046122320882
Nummer fabrikant 100929
L-nummer L10150 1200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU G 1 tolerantie A -0,10 messing schillen, gelept Snijring van HSS volgens DIN EN-norm- voor handmatig of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- schilaansnijd

van M 3VA
- Snijring Voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal enz

tot 1.200 N / mm² en kortverspanende aluminiumlegering
- HSSE, gelept
- genitreerd tegen koudlassen
- fijn spaanverdeling door een groter aantal snijogen en een langere 2 P afschuining