Snijplaat RU BA 6

Artikelnummer: 100821
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100821
EAN/GTIN 4046122319008
Nummer fabrikant 100821
L-nummer L10150 1199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU BA 6 Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm
- voor hand- of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen
- schilaansnijd

van M 3VA-Snijring voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, inzetgehard staal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering
- HSSE, gepolijst
- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanverdeling door een hoger aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining