Axiaal boor- en freeskop, spantang 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.3016CTXI15

Artikelnummer: 100508
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 100508
EAN/GTIN 4069739000442
Nummer fabrikant 40.3016CTXI15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.3016CTXI15
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4800 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:5
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 90,4 mm
  • Functionele lengte (WF): 90,4 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER16
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan