Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 100508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 100508
EAN / GTIN 4069739000442
Číslo výrobce 40.3016CTXI15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.3016CTXI15
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 78
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4800 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:5
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 90,4 mm
  • Funkční délka (WF): 90,4 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480