Dopsleutelset ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Artikelnummer: 1000AZ
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1000AZ
EAN/GTIN 4000896000982
Nummer fabrikant 1000AZ
L-nummer L60140 2808

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met twaalfkant dopsleutels
  • Amerikaanse maten
  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 78 – 2
  • Afmetingen / lengte: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettogewicht (kg): 14.98 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 21

Levering:

Dopsleutel ∙ twaalfkant 1000AZ-7/8 ∙ 1000AZ-15/16 ∙ 1000AZ-1 ∙ 1000AZ-1.1/16 ∙ 1000AZ-1.1/8 ∙ 1000AZ-1.3/16 ∙ 1000AZ-1.1/4 ∙ 1000AZ-1.5/16 ∙ 1000AZ-1.3/8 ∙ 1000AZ-1.7/16 ∙ 1000AZ-1.1/2 ∙ 1000AZ-1.5/8 ∙ 1000AZ-1.3/4 ∙ 1000AZ-1.13/16 ∙ 1000AZ-1.7/8 ∙ 1000AZ-2
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1
Omschakelratelkop 1016
Verlengstuk 1017-8
Verlengstuk 1018

Geschikte producten

Reserveonderdelen