Actiomedic®-pleisterset 50-delig SET

Artikelnummer: 098487 SET
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbandmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098487 SET
EAN/GTIN 4045444599150
Nummer fabrikant 317.021.600000

Omschrijving

Uitvoering:

AQUATIC pleisterset met waterafstotende, hypoallergene en luchtdoorlatende patches. Bevat per stuk verpakte pleisters in vijf verschillende maten en vormen. Kleur: huidkleurig

Inhoud:

10× pleisterstrips 19×72 mm
10× pleisterstrips 25×72 mm
10× vingerverbanden 12×2 cm
10× vingertopverbanden 4,5×8 cm
10× vingergewrichtverbanden 3,8×7,5 cm