• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Overtreklaarzen, 60-delige set AlphaTec® 2500, wit, Type: PVC

Artikelnummer: 098378 PVC
Prijs instellen 60 stuks (2,81 € / 1 stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 60 stuks (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec® 2500
Artikelomschrijving producent AlphaTec® 2500
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur wit
Geslacht Unisex
Norm EN 14126
Bovenmateriaal Textiel
Maat EU min. 42
Grip ja
Teenbeschermkap nee
Zool met doorloopbescherming ja
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten ja
Waterdicht ja
Maat EU max. 46
Veiligheidsklasse geen veiligheidsklasse
Sluiting Elastiek
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen
Producttype Overtrekschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098378 PVC
EAN/GTIN 5013756002339
Nummer fabrikant WH25B-00407-00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige Premium overlaarzen van microporeus polypropyleenlaminaatvlies met platte naden, veters en ESD PVC-zool. Buitengewone mechanische robuustheid en bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes. Pluisvrij. Met elastiek bij de instap.
PVC-antislipzool voor langere gebruiksduur.

Norm:

  • EN 14126