• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Acculader

Artikelnummer: 097996
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M Adflo™
Artikelomschrijving producent 833111
Producttype lader
Lengte kabel 1.000 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097996
EAN/GTIN 4054596768147
Nummer fabrikant 7100217397
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid