• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hygiëne-kit voor GARANT GreenPlus oorkappen, Type: SFN

Artikelnummer: 097782 SFN
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hygiëneset voor oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097782 SFN
EAN/GTIN 4045197965905
Nummer fabrikant 097782 SFN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Door de dempingskussens en afdichtingsringen te vervangen met de hygiënekit, blijft de beschermende werking langdurig behouden, wordt de levensduur van de oorkappen verlengd en wordt het risico op infectie door verontreiniging verminderd.

T.b.v.:

GARANT GreenPlus oorkappen nr. 097772, 097774, 097776.
HOLEX oorkappen nr. 097795 maat STEEL, maat FOLD en maat NECK.

Levering:

1 Paar afdichtingsringen, 1 paar dempingskussens.