Oordopjes met beugel rond

Artikelnummer: 097695
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 20 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097695
EAN/GTIN 4045197878755

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke oordopjes met beugel, met ronde PU-dopjes en hierdoor een geringe indringdiepte in de gehoorgang. Voorkomt irritatie of drukgevoel bij een geringe geluidsoverlast. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).

Accessoires:

Nr. 097696 set reserve-oordopjes

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen