Ruimzicht-veiligheidsbril uvex megasonic

Artikelnummer: 096529 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie megasonic
Brillenglasaanduiding 2C-1,2W 1 BTKN
Montuuraanduiding W 166 34 BT CE
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Verwisselbare glazen ja
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096529 CLEAR
EAN/GTIN 4031101790794
Nummer fabrikant 9320265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimzichtbril met maximaal geoptimaliseerd zichtveld dankzij montuurloos glasontwerp. Flexibel frame en extra brede hoofdband bieden een hoog draagcomfort, ook voor brildragers. Aan de binnenkant wasemvrij en aan de buitenkant krasvast door uvex supravision excellence coating.

Norm:

EN 166; EN 170

Tip:

Voor dit model zijn er verwisselbare reserveglazen die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan