• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Handdesinfectiemiddelen PROTECTASEPT 5 l

Artikelnummer: 095819 5
Korting
68,40 €
(3,78 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Inhoud 5.000 ml
Producttype Huidontsmetting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095819 5
EAN/GTIN 4059904148765
Nummer fabrikant 55555B

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruiksklaar alcoholhoudend desinfectiemiddel voor hygiënische handdesinfectie om schadelijke organismen tegen te gaan. Toegestaan als biocide.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Tip:

  • Inwrijfmethode volgens EN 1500 in acht nemen.
  • Voor een hygiënische handdesinfectie worden de handen met 3 ml van de oplossing ingewreven en overeenkomstig de inwerktijd (concentratie 30 seconden) vochtig gehouden.
  • Waarschuwingen: H225, H319.
  • Veiligheidsaanwijzingen: P101, P102, P210, P243, P305, P351, P338, P501.
  • Verkoop conform biocidenrichtlijn alleen in Duitsland.