Vlieshandreinigingsdoekjes 58

Artikelnummer: 095640 58
(0,38 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
703 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vervuilingsgraad: Sterke vervuilingen

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tork
Type Reinigingsdoeken
zonder parfum ja
Aantal doekjes 58
Gevaar door vetten ja
Gevaar door koelsmeermiddelen ja
Gevaar door oliën ja
Gevaar door roet ja
Verpakkingsvorm Emmer
Vervuilingsgraad Sterke vervuilingen
Producttype Huidreiniging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095640 58
EAN/GTIN 7322540311914
Nummer fabrikant 190592

Omschrijving

Uitvoering:

Met micro-emulsie geïmpregneerde, sterke handreinigingsdoekjes van zachte vliesstof. Zonder alcohol en parfum. Huidvriendelijk.

Toepassing:

Verwijdert op zachte wijze olie, verf, vet, smeermiddel, roet, metaalstof etc. Met grote reinigingskracht zonder water.

Tip:

Andere reinigingsdoekjes vindt u in onze catalogus band 2 in het hoofdstuk 0 - Elektrogereedschappen en werkplaatstoebehoren.