Sterk huidreinigingsschuim Solopol® GFX™, Inhoud: 3250Cml

Artikelnummer: 095292 3250C
Prijs per 1 Stuk (16,68 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 54,22 / 1 Stuk
    (16,68 € / 1 Litre)
  • van 4 Stuk
    € 45,18 / 1 Stuk
    (13,90 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Vervuilingsgraad: Sterke vervuilingen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Solopol®
geschikt voor dispenser C
Verpakkingsvorm Patroon
Vervuilingsgraad Sterke vervuilingen
Producttype Huidreiniging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 095292 3250C
EAN/GTIN 5010424066259
Nummer fabrikant GPF3LEURO
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Omschrijving

Uitvoering:

Oplosmiddelvrij Power-handreinigingsschuim met natuurlijk schuurmiddelen voor sterke vervuiling. Snelle en eenvoudige toepassing dankzij de gepatenteerde schuimtechnologie. Het productverbruik is 50% lager dan bij conventionele handreinigers. ECARF-gecertificeerd. Gevaar: oliën, vetten, roet en smeermiddelen in industriële omgevingen evenals algemene verontreinigingen. Omschrijving: licht geparfumeerd, oplosmiddelvrije formulering met huidvriendelijke schuurmiddel van natuurlijk maïs- en olijfpittenmeel.

Downloads en documenten

Meld u aan