Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 117, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094821 7
Korting
€ 17,01
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 14,90 € 17,01 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 12,40 € 14,18 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 511

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 7
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Norm EN 511
Lengte 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Dragermateriaal Volnerf geitenleder, nylon
Coatingvariant geen coating
Kleur wit / zwart
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094821 7
EAN/GTIN 7392626010611
Nummer fabrikant 117/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 117. Comfortabele koudebeschermingshandschoen van volnerf geitenleder en nylon. Robuust dankzij verstevigende elementen aan vingers en duim. Geschikt voor precisiewerkzaamheden, dankzij een uitstekend gevoel in de vingertoppen. Met klittenbandsluiting.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan