Handschoenen, paar Pro Cut E 10

Artikelnummer: 094605 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,44 / paar
  • van 12 paar
    € 8,70 / paar
op aanvraag
Op voorraad
2.796 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: E

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap DMF-vrij; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 13G
Drogen aan de lucht drogen
EN 388 4X42E
Dragermateriaal HPPE
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 10
Lengte 255 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse E
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094605 10
EAN/GTIN 4062406132880

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Cut E. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen ter bescherming tegen extreme snijgevaren. PU-nitrilschuimlaag voor een zeer goede grip ook in oliebesmeurde en natte werkomgevingen. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.