{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Inhoud | 1 | |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij; verstevigde duimkromming | |
| Breitechnologie | 18G | |
| Drogen | aan de lucht drogen | |
| EN 388 | 4X43D | |
| Dragermateriaal | HPPE | |
| Coating | PU op waterbasis / nitril | |
| Coatingvariant | Handpalm | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Kleur | zwart / grijs | |
| Handschoenmaat | 7 | |
| Lengte | 255 mm | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Beschermingscategorie | Categorie II | |
| Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
| Snijbeschermingsklasse | D | |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |
| Artikelnummer | 094602 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406572136 | |
| Nummer fabrikant | 094602 7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |