Handschoenen, paar Tegera® 8805 Infinity 11

Artikelnummer: 094561 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,44 / paar
  • van 6 paar
    € 13,70 / paar
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 6
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon, staalvezel, carbon
Coating Nitrilschuim/PU op waterbasis
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs / geel
Norm EN 407
Handschoenmaat 11
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094561 11
EAN/GTIN 7340118319377
Nummer fabrikant TEGERA 8805 INFINITY GR.11

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisch vormgegeven snijbestendige handschoenen met 18-gauge breitechnologie voor optimale pasvorm en goed gevoel in de vingertoppen. Hoogwaardige PU-nitrilschuim-coating op waterbasis zorgt voor een goede grip. Met verstevigde duimkromming. Voor contactwarmte tot 100 °C. Geschikt voor touchscreens. Toegestaan voor de omgang met levensmiddelen. Bovendien is de handschoen siliconenvrij en is deze dermatologisch getest.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.