Handschoenen, paar uvex C500 foam 9

Artikelnummer: 094550 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 22,14 / paar
  • van 10 paar
    € 18,45 / paar
op aanvraag
Op voorraad
678 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex C500
Handschoeneigenschap Siliconenvrij
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Pasvorm zeer goed
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur antraciet / lime
Norm EN 407
Handschoenmaat 9
Gewicht 32,8 g
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 5
EN 388 weerstand na scheuren 4
EN 388 doorsteekweerstand 2
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Ademend goed
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094550 9
EAN/GTIN 4048612015124
Nummer fabrikant 6049409

Omschrijving

Uitvoering:

uvex C500 foam. Siliconenvrije handschoen met goede mechanische slijtvastheid en een zeer goede grip in droge en licht vochtige omgevingen. Geschikt voor contactwarmte tot 100 °C.
uvex 500 Serie. Betrouwbare snijbestendige handschoenen met Bamboo TwinFlex®-technologie van bamboe-viscose, HPPE en polyamide voor een hoog draagcomfort en een geavanceerde klimaatregeling.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.