• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Handschoenen, paar uvex C300 wet plus 7

Artikelnummer: 094485 7
Korting
14,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex C300
Handschoeneigenschap Siliconenvrij
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Dragermateriaal Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart
Handschoenmaat 7
Gewicht 76 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094485 7
EAN/GTIN 4048612022061
Nummer fabrikant 6054607

Omschrijving

Uitvoering:

uvex 300 Serie. Lichte, innovatieve handschoen met Bamboo-TwinFlex®-technologie biedt een goede snijbescherming, hoge slijtvastheid en aangenaam draagcomfort. De climazone-technologie van uvex zorgt voor een hoge flexibiliteit en goed handschoenklimaat in combinatie met een goed tastgevoel. Öko-Tex® Standard 100 en vrij van siliconen.
C300 wet plus. Met driekwart coating van nitrilschuim voor werkzaamheden met gemiddelde snijgevaren in oliebesmeurde, vettige en natte werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.