Handschoenen, paar MASTER CUT D 9

Artikelnummer: 094446 9
Korting
14,46 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,20 14,46 € / paar
  • van 12 paar
    € 6,00 12,05 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
27.678 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER CUT
Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4442D
Dragermateriaal Speciaal garen
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur grijs / zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094446 9
EAN/GTIN 4062406273422

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwsluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge-breitechnologie. Aangename nitril-microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor de nauwkeurige omgang met kleine scherpe onderdelen. Ook uitstekend geschikt voor werkzaamheden met lichte aanwezigheid van olie.
GARANT MASTER CUT D. snijbeschermingsniveau D, helemaal zonder glas- en staalvezels. Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.
De handschoenen kunnen tussen 40° – 60° C tot wel 4 keer worden gewassen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen