Handschoenen, paar BASIC 8

Artikelnummer: 094411 8
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
3.035 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388 4111X
Dragermateriaal Katoen
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Allround
Lengte 255 mm
Kleur geel
Handschoenmaat 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094411 8
EAN/GTIN 4045197884169

Omschrijving

Uitvoering:

Katoenen Interlock-handschoen met gebreide boord en 3/4-nitrillaag voor een veilige en comfortabele bescherming bij werkzaamheden met oliebesmeurde en natte onderdelen. Zeer geschikt voor montagewerkzaamheden, metaalproductie en -verwerking, onderhoudswerkzaamheden, bewerking van gegoten onderdelen, kwaliteitscontrole.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.