Driver-handschoenen, paar, ongevoerd Tegera® 116, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094396 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,04 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 10,87 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Dragermateriaal Nappaleder
Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
Coatingvariant geen coating
Materiaal Nappaleder
EN 388 2011X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Driver-handschoenen
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / wit
Producttype Driver-handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094396 7
EAN/GTIN 7392626012745
Nummer fabrikant 116-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige driver-handschoen van volnerf geitenleder. De wijsvinger en vingertoppen zijn versterkt en bieden een uitstekend tastgevoel. Klittenbandsluiting aan de pols.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan