Handschoenen, paar MASTER FIT OIL+ 7

Artikelnummer: 094308 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,72 / paar
  • van 12 paar
    € 5,60 / paar
op aanvraag
Op voorraad
3.437 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap DMF-vrij; verstevigde duimkromming
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 7
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094308 7
EAN/GTIN 4062406423308

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele handschoen met 18-gauge breitechnologie en dubbele coating van nitril en opgeruwd nitril. Het gestructureerde oppervlak op de handpalm en vingers zorgt voor een zeer goede grip bij olie. Vrij van DMF.
MASTER FIT OIL+. De volledige nitrillaag reikt tot de pols. Maakt de handschoen zeer geschikt voor natte en oliebesmeurde werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen