Handschoenen, paar Perfect Poly® Skin 8

Artikelnummer: 094250 8
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
3.687 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Fabrikantnummer Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 220 mm - 260 mm
Kleur grijs / blauw
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 8
Gewicht 14-20 g
Breitechnologie 15G
siliconenvrij ja
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094250 8
EAN/GTIN 3603835501369
Nummer fabrikant 2400260 08

Omschrijving

Uitvoering:

Perfect Poly® Skin. Nauwsluitende handschoen met zeer nauwkeurig gevoel, met goede grip, hoog comfort en hoge bestendigheid. Siliconenvrij.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.