Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 11

Artikelnummer: 094128 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,22 / paar
  • van 12 paar
    € 6,85 / paar
op aanvraag
Op voorraad
2.421 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 345 mm
Dikte 1
Dragermateriaal Rundernerf- / rundersplitleder
Coatingvariant geen coating
Gewicht 220 g
Inhoud 12
Materiaal Rundernerf- / rundersplitleder
Toepassingsgebied Allround
Handschoenmaat 11
EN 388 4244X
EN 407 41214X
EN 12477 Type A
Lasmethode MIG/MAG
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur grijs
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094128 11
EAN/GTIN 4045197890474

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen voor lassers van gecombineerd rundernerf- en rundersplitleder. Met extra polsbescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.