Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-1009 10

Artikelnummer: 094120 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 25,58 / paar
  • van 10 paar
    € 21,32 / paar
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Dragermateriaal 100% geitenleder / rundsplitleder
Materiaal Geitenleder/rundsplitleder
Handschoenmaat 10
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur grijs / geel
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094120 10
EAN/GTIN 8718564520156
Nummer fabrikant 10-1009 XL

Omschrijving

Uitvoering:

10-1009. Hoogwaardige, lichte SOFTouch™ geitenlederen handschoen voor lassers, met manchet van rundsplitleder.
Met naadloze wijsvinger voor een betere geleiding van de WIG-staaf en naden van 3-laags KEVLAR®.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.