Handschoenen, paar Rundsplitleder 10

Artikelnummer: 094011 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
18.056 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Dragermateriaal Rundsplitleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Coatingvariant geen coating
Gewicht 165 g
Materiaal Rundsplitleder
Handschoenmaat 10
Lengte 260 mm
Dikte 1
EN 388 4133X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur grijs
Producttype Rundsplitlederen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094011 10
EAN/GTIN 4067263449706

Omschrijving

Uitvoering:

Werkhandschoen van rundsplitleder, met robuuste rug van katoencanvas. Comfortabele binnenvoering op de palm van de hand.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.