Laag model schoen zwart OFFICER 20 ESD, S2 NB 40

Artikelnummer: 092744 40
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Beton
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie OFFICER 20 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Beton
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer L. mod. schoen Officer 20 S2 SRC NB
EU-schoenmaat 40
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092744 40
EAN/GTIN 4044348676219
Nummer fabrikant OFFICER20NB40P

Omschrijving

Uitvoering:

Laag model business-veiligheidsschoen OFFICER 20 met SECURA VARIO®-SYSTEM voor een aan belasting aangepaste hieldemping.
  • Soepel glad leer.
  • Zachte voering van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool SUPER-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU OFFICE-loopzool, antraciet.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092745.
Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 50.
Bevat het dempingselement rood en groen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen