Laag model schoen zwart Officer ESD, S2, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092725 42
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: brandstofbestendig
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie OFFICER
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Kleur zwart
Materiaal loopzool PU
Materiaal voering Echt leer
Grip ja
Producttype Schoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092725 42
EAN/GTIN 4030839144206
Nummer fabrikant 0071307-42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Business-veiligheidsschoen, laag model, OFFICER ESD met Boedapests design.
  • Bovenmateriaal van sterk rundleer.
  • Voering van echt leer.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak BUSINESS ESD.
  • ESD-geleidende softvlies-binnenzool.
  • MONO-PU-loopzool BUSINESS, zwart.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "OFFICER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan