Laag model schoen zwart/wit GINGER ESD, S2 XB 41

Artikelnummer: 092714 41
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart / wit
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092714 41
EAN/GTIN 4044348586877
Nummer fabrikant GINGER XB 41

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen Ginger ESD met VARIO Multiflex®-technologie. In subtiele zwart/witte zeshoekige look.
  • Ademend en functioneel bovenmateriaal in zeshoekige look.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Zachte en ademende functionele voering.
  • Verwisselbare en comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD met extra dempende werking.
  • Antislipzool met verhoogde omknikbescherming door gereduceerde hefboomwerking.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092713.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen