Hoge veterschoen zwart/oranje VX 7600, S3 XB 42

Artikelnummer: 092681 42
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 42
Kleur zwart / oranje
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092681 42
EAN/GTIN 4044348509654
Nummer fabrikant VX 7600 PERBUNAN S3 XB 42

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO FLEX PRO met SECURE VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie.
  • Bovenmateriaal van soepel glad leer.
  • Ademende functionele voering.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Dynamics (hittebestendig tot ca. 220 °C).
  • Versterkte neusbescherming.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092680.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen